サトーパーツ
サトーパーツの 報知器
サトーパーツの 報知器用ブラケット
表示灯 LEDブラケット DB-30-N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08623447
品番
DB-30-N-BOR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
素子の色とレンズ色は同じです。
素子とレンズ色は同じです。
色
本体色:黒
レンズ色:オレンジ
素子色:黄
点灯色:オレンジ
材質(本体)
ポリカーボネート
定格
-
適合規格
RoHS対応
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
ポリカーボネート
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
端子金具
L.E.D.リード線(口0.5mm)
取付板厚(mm)
0.8〜1.6
ナット二面幅(mm)
-
パネル取付方式
ワンタッチ装着
注意
※本商品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続して御使用下さい。
接続の際は極性にご注意ください。
リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、ハンダ付けは曲げ加工後に行ってください。
取付板厚によって取付孔寸法が異なる場合もありますのでご確認下さい。