サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 受動部品
サトーパーツの 抵抗
モールドツマミ ディスク K-100
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08625933
品番
K-100-22DL-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
色(本体)
黒
色
指示線:白
適合規格
RoHS対応
適合
K-100-22RS、K-100-22RL
材質(本体)
ナイロン6(UL94V-2)