サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用コネクタ
コンセント・コネクター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08626721
品番
CN-45-J-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
はんだ付け面には端子番号の表示があります
極数
3
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
7
材質(ケース)
フェノール
材質(絶縁体)
フェノール
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(初期値)
結合方式
ねじ
端子金具
はんだ付け用端子
色(本体)
褐色
パネル取付方式
ネジ止め
コンタクト形状
オス
耐電圧(V/min)
AC1000
結線方法
はんだ