サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用コネクタ
コンセント・コネクター 角型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08627516
品番
CN-60-AJ-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3P
寸法H(mm)
31.5
適合規格
RoHS対応
耐電圧
AC1000V(1分間)
寸法F(mm)
31
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
6
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
寸法I(mm)
12.5
寸法J(mm)
20
寸法G(mm)
28
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
ハンダ付け用端子
色(本体)
グレー
パネル取付方式
ネジ止め