サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用コネクタ
コンセント・コネクター 角型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08627543
品番
CN-60-B-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合規格
PSEマーク品(認定機関名JET)
RoHS対応
極数
3P
定格
AC125V-7A
寸法A(mm)
7.6
耐電圧
AC1000V(1分間)
定格適合電線
ビニルキャブタイヤコード(丸型VCTF) 0.75mm
2
3芯
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
14
材質(ケース)
ポリカーボネート
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
30以下(初期値)
端子金具
ハンダ付け用端子
色(本体)
グレー