サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用コネクタ
コンセント・コネクター 角型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08627674
品番
CN-28-F-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2P
適合規格
RoHS対応
耐電圧
AC1500V(1分間)
材質(絶縁体)
フェノール
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
端子金具
187タブ端子(t0.5)
色(本体)
黒
パネル取付方式
ネジ止め