サトーパーツ
サトーパーツの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
サトーパーツの 差込みコネクタ
サトーパーツの プラグジョイントコネクタ
ターミナル T-3025
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリーム
注文コード
08629047
品番
T-3025-CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
10
色
クリーム
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.6以下
耐電圧(V/min)
AC1000
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
※ツマミ取り外し不可
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08629047
T-3025-CR
08629056
T-3025-W
ターミナル T-3025
サトーパーツ
1個
¥
519
税込
¥
571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です