チップジャック TJ-2

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)5(TJ-2-Jと組み合わせ時) 注文コード08629433 品番TJ-2-P-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥163
販売価格(税別)
148
この商品は定格電流・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
色(本体) 適合TJ-2-J、TJ-1、TJ-10-A、TJ-10-C、T-40 適合規格RoHS対応 定格電圧(V)30(TJ-2-Jと組み合わせ時) 定格電流(A)5(TJ-2-Jと組み合わせ時) 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08629494
2021-12-21
用途:
エスター用
サービス業

こういうパーツがネットで買えるのは便利でいいです。

対象商品:
08629494
2019-05-29
用途:
テスター棒の先端に取り付ける
個人のお客様

テスター棒はφ2mmなので丁度保持できます。
リード線とワニクチクリックで繋いだ物を自作すると便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
08629494
2019-08-26
用途:
配線作業
教育・研究機関

ピン端子と組み合わせて使用するために購入しました.きっちりと固定できて問題なく使用出来ています.

対象商品:
08629494
2018-07-12
用途:
配線
教育・研究機関

テスターピン先への配線に使用しています.このような小物部品を迅速に入手できるので,助かります.

1人が参考にしています
対象商品:
08629433
2017-09-08
用途:
電機回路で各種計測用機器の接続端子として使用
サービス業

このシリーズの商品を使用しはじめて数か月になります。抜き差しの感触がよく、接触不良もないようなので安心して使っています。ロック液を使えばすむことですが、締めただけでは、ナットがやや緩みやすいように感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
08629503
2016-07-17
用途:
テスターリード棒用

テスターリード棒の補助ツールとしてICクリップとチップジャックで作成し基板のテストピンに取付て電圧チェックや調整に使用しています。テスターのメーカーから同様な商品は販売されてますが¥1,000以上します。
ワイヤーも含めて¥160前後で作成できますので社内用にたくさん作って配ってます。
安価で良品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08629442
2016-08-10
用途:
音響機器の接続切り替え
サービス業

抜き差し時の接触圧が程よく、安心感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
08629494
2015-11-02
用途:
テスターリード棒用

チップジャックにICクリップを取り付けてテスターリード棒用に作成しましたが良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする