外径D(Φmm)1.2
刃長l(mm)1.8
全長(mm)60
刃長(mm)1.8
シャンク径(Φmm)4
材質超硬合金
刃数2
刃径(Φmm)1.2
表面処理GS(TiAlN)コート
ねじれ角標準
ワーク勾配角に対する実有効長 1°21.79
ワーク勾配角に対する実有効長 2°23.93
ワーク勾配角に対する実有効長 3°26.54
公差(mm)0〜-0.015
首下長L1(mm)20
シャンク径公差(mm)0〜-0.005
首下径d1(mm)1.15
干渉角(°)3.01
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°20.86