NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
GS MILL ロングネック 2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.5
注文コード
08634455
品番
GSN202502004
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
金型の微細加工に最適です。
外径D(Φmm)
2.5
刃長l(mm)
3.7
全長(mm)
60
刃長(mm)
3.7
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬合金
刃数
2
刃径(Φmm)
2.5
表面処理
GS(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
21.79
公差(mm)
0〜-0.015
首下長L1(mm)
20
シャンク径公差(mm)
0〜-0.005
首下径d1(mm)
2.45
干渉角(°)
1.83
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°
20.86