NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
GS MILL ロングネック 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
08634744
品番
GSN206003006
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
金型の微細加工に最適です。
外径D(Φmm)
6
刃長l(mm)
6
全長(mm)
90
刃長(mm)
9
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃数
2
刃径(Φmm)
6
表面処理
GS(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
公差(mm)
0〜-0.02
首下長L1(mm)
30
シャンク径公差(mm)
0〜-0.005
首下径d1(mm)
5.9