銅加工用ロングネック ボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)1 刃長(mm)2 注文コード08638271 品番CURIBR1×12×6
参考基準価格(税別)¥8,090 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はボール半径R・刃長など71種類から選べます 他の種類を見る

銅電極の微細加工に最適。

干渉角(°)5.58 ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°12.47 ねじれ角標準 首下長L1(mm)12 ボール半径R(mm)1 ワーク勾配角に対する実有効長 1°12.98 ワーク勾配角に対する実有効長 2°14.17 ワーク勾配角に対する実有効長 3°15.61 エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃 材質超硬合金 表面処理CrNコート 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする