NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
Xsミル ウェイビー (XSWMM型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
全長(mm)
185
注文コード
08638752
品番
XSWMM2020EL
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
肩加工、溝加工、ポケット加工、ドリル加工の高能率加工に最適です
刃数
有効刃数:1
総刃数:3
全長(mm)
185
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
17
適合
チップ:APMT・ARET1035
寸法L(mm)
185
寸法d(mm)
20
寸法l(mm)
17
シャンク径公差
h7
寸法l
1
(mm)
60
寸法l
2
(mm)
125