Xsミル ウェイビー (XSWMM型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)32 全長(mm)150 注文コード08638777 品番XSWMM3032E
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は刃径・全長など8種類から選べます 他の種類を見る

肩加工、溝加工、ポケット加工、ドリル加工の高能率加工に最適です

刃数
有効刃数:1
総刃数:4
全長(mm)150 刃径(Φmm)32 シャンク径(Φmm)32 刃長(mm)39 適合チップ:APMT・ARET1605 寸法L(mm)150 寸法d(mm)32 寸法l(mm)39 寸法l1(mm)50 寸法l2(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする