NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
Xsミル ウェイビー ボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08638813
品番
XSWBMR2200S
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
金型や部品などの幅広い材料の高能率粗加工に最適です。
全長(mm)
250
刃数
2
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
25
刃長(mm)
20
適合
チップ:ZNMT1804 100-CN、ZNMT2004 100-SN
寸法L(mm)
140
寸法d(mm)
25
シャンク径公差
h7
刃先R(mm)
10
ボール半径R(mm)
10
寸法l
1
(mm)
20
寸法l
2
(mm)
60
寸法l
3
(mm)
80
寸法l
4
(mm)
40