Xsミル ウェイビー ボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08638856 品番 XSWBMR2250M
参考基準価格(税別)¥53,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

金型や部品などの幅広い材料の高能率粗加工に最適です。

全長(mm)220 刃数2 刃径(Φmm)25 シャンク径(Φmm)32 刃長(mm)23 適合チップ:ZNMT2205 125-CN、ZNMT2305 125-SN 寸法L(mm)220 寸法d(mm)32 シャンク径公差h7 刃先R(mm)12.5 ボール半径R(mm)12.5 寸法l1(mm)23 寸法l2(mm)73 寸法l3(mm)147 寸法l4(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする