NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
Xsミル ウェイビー ボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08638874
品番
XSWBMR2300S
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
金型や部品などの幅広い材料の高能率粗加工に最適です。
全長(mm)
350
刃数
2
刃径(Φmm)
30
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
28
適合
チップ:ZNMT2706 150-CN、ZNMT2806 150-SN
寸法L(mm)
160
寸法d(mm)
32
シャンク径公差
h7
刃先R(mm)
15
ボール半径R(mm)
15
寸法l
1
(mm)
28
寸法l
2
(mm)
80
寸法l
3
(mm)
80
寸法l
4
(mm)
60