NACHI(不二越)
Xsミル ウェイビー ボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
30
20
25
30
シャンク径(Φmm)
32
25
32
刃長(mm)
28
20
23
28
全長(mm)
240
250
200
140
300
220
150
350
240
160
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08638883
品番
XSWBMR2300M
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
金型や部品などの幅広い材料の高能率粗加工に最適です。
全長(mm)
240
刃数
2
刃径(Φmm)
30
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
28
適合
チップ:ZNMT2706 150-CN、ZNMT2806 150-SN
寸法L(mm)
240
寸法d(mm)
32
シャンク径公差
h7
刃先R(mm)
15
ボール半径R(mm)
15
寸法l
1
(mm)
28
寸法l
2
(mm)
85
寸法l
3
(mm)
155
寸法l
4
(mm)
60