AGパワーロングドリル

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08653145 品番 AGPLSD3.7×165
参考基準価格(税別)¥5,190 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

生材から型鋼までの深穴加工に最適です。
L/D20までの深穴をノンステップで加工できます

ドリル径(Φmm)3.7 溝長(mm)115 全長(mm)165 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)118 表面処理AG(TiAIN)コート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状XH形シンニング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08652971
2017-02-08
用途:
細工への穴あけ
新啓織物 様

手軽に入手できて便利です。
他のドリルも検討中です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする