※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGPLSD6.0×205 AGパワーロングドリル NACHI(不二越) 08653644 AGPLSD6.0×205 AGパワーロングドリル NACHI(不二越) 08653644

AGパワーロングドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08653644 品番AGPLSD6.0×205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品はドリル径・全長など141種類から選べます 他の種類を見る

生材から型鋼までの深穴加工に最適です。
L/D20までの深穴をノンステップで加工できます

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)118 全長L(mm)205 表面処理AG(TiAIN)コート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状XH形シンニング 刃径D(Φmm)6 溝長l(mm)140

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08653644 AGPLSD6.0×205 02380053 AGPLSD6X205 ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越) ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越) 1本 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08652971
2017-02-08
用途:
細工への穴あけ
新啓織物 様

手軽に入手できて便利です。
他のドリルも検討中です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする