※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGPLSD6.0×160 ドリル NACHI(不二越) 08653653 AGPLSD6.0×160 ドリル NACHI(不二越) 08653653

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08653653 品番AGPLSD6.0×160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,370
この商品は174種類から選べます 他の種類を見る
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)118 全長L(mm)160 表面処理AG(TiAIN)コート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状XH形シンニング 刃径D(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする