※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
UGパワードリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08654484
品番
UGPD6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,250
この商品は
121
種類から選べます
他の種類を見る
鋼・鋳鉄の高能率深穴加工ができます。
ドリルの直径の7倍までの穴あけがノンステップで加工できます。
規格
JIS B 4301 1
ISO235
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h8
先端角(°)
118
全長L(mm)
93
表面処理
UG(TiCN)コート
ねじれ角
強ねじれ
ドリルのシンニング形状
X形シンニング
刃径D(Φmm)
6
溝長l(mm)
57
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08654484
UGPD6.0
58132873
AGPSD6.0
AGパワードリル
NACHI(不二越)
1本
¥
2,498
税込
¥
2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です