※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
UGパワードリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08654502
品番
UGPD6.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,410
この商品は
121
種類から選べます
他の種類を見る
鋼・鋳鉄の高能率深穴加工ができます。
ドリルの直径の7倍までの穴あけがノンステップで加工できます。
規格
JIS B 4301 1
ISO235
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h8
先端角(°)
118
全長L(mm)
101
表面処理
UG(TiCN)コート
ねじれ角
強ねじれ
ドリルのシンニング形状
X形シンニング
刃径D(Φmm)
6.2
溝長l(mm)
63
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08654502
UGPD6.2
58132891
AGPSD6.2
AGパワードリル
NACHI(不二越)
1本
¥
2,598
税込
¥
2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です