UGPD6.4 UGパワードリル NACHI(不二越) 08654527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UGPD6.4 UGパワードリル NACHI(不二越) 08654527 UGPD6.4 UGパワードリル NACHI(不二越) 08654527

UGパワードリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08654527 品番UGPD6.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,410
この商品は121種類から選べます 他の種類を見る

鋼・鋳鉄の高能率深穴加工ができます。
ドリルの直径の7倍までの穴あけがノンステップで加工できます。

規格
JIS B 4301 1
ISO235
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)118 全長L(mm)101 表面処理UG(TiCN)コート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング 刃径D(Φmm)6.4 溝長l(mm)63

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08654527 UGPD6.4 58132916 AGPSD6.4 AGパワードリル NACHI(不二越) AGパワードリル NACHI(不二越) 1本 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする