Gオイルホールドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08659831 品番 GOH35.0
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

汎用のコーティングオイルホールドリルです。
サイドロックシャンクを採用しています。

ドリル径(Φmm)35 溝長(mm)132 全長(mm)230 シャンク径(Φmm)40 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h7 先端角(°)118 シャンク長(mm)70 表面処理G(TiN)コート ドリル形状油穴付き ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状3レーキ シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする