エクセルスパイラルタップ ESP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08668746 品番 ESP4M0.7
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルミニウム・鋳鉄などの長寿命ねじ加工に適しています

呼び寸法M4×0.7 ねじ長さ(mm)7 シャンク径(mm)5 溝数3 材質超硬合金 表面処理TiCNコーティング 全長(mm)52 ピッチ(mm)0.7 等級G5 ねじの種類M 首径dn(Φmm)3.05 角幅K(mm)4 角長Lk(mm)7 食付Lc2.5 首下長Ln(mm)20 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする