NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
エクセルスパイラルタップ ESP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08668755
品番
ESP5M0.8
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
アルミニウム・鋳鉄などの長寿命ねじ加工に適しています
呼び寸法
M5×0.8
ねじ長さ(mm)
8
シャンク径(mm)
5.5
溝数
3
材質
超硬合金
表面処理
TiCNコーティング
全長(mm)
60
ピッチ(mm)
0.8
等級
G5
ねじの種類
M
首径dn(Φmm)
3.9
角幅K(mm)
4.5
角長Lk(mm)
7
食付Lc
2.5
首下長Ln(mm)
22
突き出しセンタ有無
無