NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
エクセルスパイラルタップ ESP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08668782
品番
ESP10M1.5
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
アルミニウム・鋳鉄などの長寿命ねじ加工に適しています
呼び寸法
M10×1.5
ねじ長さ(mm)
15
シャンク径(mm)
7
溝数
3
材質
超硬合金
表面処理
TiCNコーティング
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.5
等級
G6
ねじの種類
M
角幅K(mm)
5.5
角長Lk(mm)
8
食付Lc
2.5
突き出しセンタ有無
無