※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ハンドタップ
ハンドタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
ねじ径
10M
ピッチ
1
注文コード
08670873
品番
HT10M1×1.5
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる方面で使用される汎用タップです
ねじ径
10M
ピッチ
1
ねじ長さl(mm)
30
全長L(mm)
70
シャンク径d(Φmm)
7
食付Lc
1.5
等級
JIS2級
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
溝数
4
ねじの種類
M
角幅K(mm)
5.5
角長Lk(mm)
8
商品豆知識
ハンドタップの種類