※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ハンドタップ
ハンドタップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
ねじ径
10M
ピッチ
1.25
注文コード
08670891
品番
HT10M1.25×1.5
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる方面で使用される汎用タップです
ねじ径
10M
ピッチ
1.25
ねじ長さl(mm)
32
全長L(mm)
75
シャンク径d(Φmm)
7
食付Lc
1.5
等級
JIS2級
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
溝数
4
ねじの種類
M
角幅K(mm)
5.5
角長Lk(mm)
8
商品豆知識
ハンドタップの種類