※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ハンドタップ
ハンドタップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
ねじ径
12M
ピッチ
1.75
注文コード
08670977
品番
HT12M1.75×1.5
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる方面で使用される汎用タップです
ねじ径
12M
ピッチ
1.75
ねじ長さl(mm)
38
全長L(mm)
82
シャンク径d(Φmm)
8.5
食付Lc
1.5
等級
JIS2級
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
溝数
4
ねじの種類
M
角幅K(mm)
6.5
角長Lk(mm)
9
商品豆知識
ハンドタップの種類