※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ハンドタップ
ハンドタップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
ねじ径
14M
ピッチ
1.5
注文コード
08670995
品番
HT14M1.5×1.5
参考基準価格(税別)
¥12,030
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる方面で使用される汎用タップです
ねじ径
14M
ピッチ
1.5
ねじ長さl(mm)
42
全長L(mm)
88
シャンク径d(Φmm)
10.5
食付Lc
1.5
等級
JIS2級
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
溝数
4
ねじの種類
M
角幅K(mm)
8
角長Lk(mm)
11
商品豆知識
ハンドタップの種類