※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT18M1.5×1.5 ハンドタップ NACHI(不二越) 08671074 HT18M1.5×1.5 ハンドタップ NACHI(不二越) 08671074

ハンドタップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) ねじ径18M ピッチ1.5 注文コード08671074 品番HT18M1.5×1.5
参考基準価格(税別)¥21,780 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はねじ径・ピッチ・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる方面で使用される汎用タップです

ねじ径18M ピッチ1.5 ねじ長さl(mm)45 全長L(mm)95 シャンク径d(Φmm)14 食付Lc1.5 等級JIS2級 材質ハイス(高速度鋼)HSS 溝数4 ねじの種類M 角幅K(mm)11 角長Lk(mm)14
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする