NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ハンドタップ
エクセル ハンドタップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08671196
品番
EHT3M0.5×1.5
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
アルミニウム・鋳鉄などの大量ねじ立てに適しています
角幅K(mm)
3.2
角長Lk(mm)
6
食付Lc
1.5
等級
G5
材質
超硬合金
シャンク径d(Φmm)
4
ピッチ
0.5
ねじ長さl(mm)
11
全長L(mm)
46
ねじ径
3M
溝数
3
表面処理
TiCNコート
ねじの種類
M
商品豆知識
ハンドタップの種類