NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ハンドタップ
エクセル ハンドタップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08671284
品番
EHT8M1.25×3
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
アルミニウム・鋳鉄などの大量ねじ立てに適しています
食付Lc
3
等級
G6
材質
超硬合金
シャンク径d(Φmm)
6.2
ピッチ
1.25
ねじ長さl(mm)
22
全長L(mm)
70
ねじ径
8M
溝数
3
表面処理
TiCNコート
ねじの種類
M
商品豆知識
ハンドタップの種類