NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ハンドタップ
エクセル ハンドタップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08671311
品番
EHT12M1.75×1.5
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
アルミニウム・鋳鉄などの大量ねじ立てに適しています
角幅K(mm)
6.5
角長Lk(mm)
9
食付Lc
1.5
等級
G7
材質
超硬合金
シャンク径d(Φmm)
8.5
ピッチ
1.75
ねじ長さl(mm)
29
全長L(mm)
82
ねじ径
12M
溝数
4
表面処理
TiCNコート
ねじの種類
M
商品豆知識
ハンドタップの種類