NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ロールタップ
タフレット スチール用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
08672291
品番
TFST1.4M0.3×4×P
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。
ねじの種類
M
ねじ径
1.4M
ピッチ(mm)
0.3
材質
高速度鋼(HSS-E)
等級
4
ねじ長さ(mm)
7
全長L(mm)
34
ラジアル数
4
シャンク径d(Φmm)
3
食付
4P
ねじ長さl(mm)
7
角幅K(mm)
2.5
角長Lk(mm)
5
食付Lc
4P
シャンク径(mm)
3