タフレット スチール用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 08672325 品番 TFST2M0.4×4×B
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。

ねじの種類M ねじ径2M ピッチ(mm)0.4 材質高速度鋼(HSS-E) 等級4 ねじ長さ(mm)9 全長L(mm)40 ラジアル数4 シャンク径d(Φmm)3 食付2P ねじ長さl(mm)9 角幅K(mm)2.5 角長Lk(mm)5 食付Lc2P シャンク径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする