タフレット スチール用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 08672492 品番 TFST6M1×7×P
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。

ねじの種類M ねじ径6M ピッチ(mm)1 材質高速度鋼(HSS-E) 等級7 ねじ長さ(mm)10 全長L(mm)62 ラジアル数4 シャンク径d(Φmm)6 食付4P ねじ長さl(mm)10 角幅K(mm)4.5 角長Lk(mm)7 食付Lc4P シャンク径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする