NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ロールタップ
タフレット スチール用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
08672526
品番
TFST8M1.25×7×B
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。
ねじの種類
M
ねじ径
8M
ピッチ(mm)
1.25
材質
高速度鋼(HSS-E)
等級
7
ねじ長さ(mm)
18
全長L(mm)
70
ラジアル数
5
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
2P
ねじ長さl(mm)
18
角幅K(mm)
5
角長Lk(mm)
8
食付Lc
2P
シャンク径(mm)
6.2