NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ロールタップ
タフレット スチール用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
08672562
品番
TFST10M1.25×7×B
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。
ねじの種類
M
ねじ径
10M
ピッチ(mm)
1.25
材質
高速度鋼(HSS-E)
等級
7
ねじ長さ(mm)
19
全長L(mm)
75
ラジアル数
8
シャンク径d(Φmm)
7
食付
2P
ねじ長さl(mm)
19
角幅K(mm)
5.5
角長Lk(mm)
8
食付Lc
2P
シャンク径(mm)
7