※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子間ピッチ(mm)7 ユニット数10U 注文コード08674989 品番FPWSL-10-10U
参考基準価格(税別)¥2,707 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は端子間ピッチ・ユニット数など255種類から選べます 他の種類を見る

結線が一目で確認できる安全設計
保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。
緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。
適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。

形状2段 取付方式DIN35mm 構造フィンガープロテクション 定格絶縁電圧(V)AC・DC 600 端子間ピッチ(mm)7 ねじ寸法M3 適合電線(mm2)0.75/1.25(JIS) 締付トルク(N・m)0.5〜1.2 定格通電電流(A)11/15 結線方式ネジアップ ユニット数10U

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする