NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 鉄工用
NACHI(不二越)の ドリルセット
Gコーティングドリル 10本セット
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
08675046
品番
GSDSET10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,780
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーティングドリルです。
表面処理
G(TiN)コート
ドリルのシンニング形状
X形シンニング(刃径3.0以上)
ドリルの逃げ面形状
円すい(刃径3.0未満)
ねじれ角
標準
セット内容
刃径(Φmm):2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、6.0(各1本)
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)
118