※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
端子間ピッチ(mm)7
ユニット数46U
注文コード08675348
品番FPWSL-10-46U
参考基準価格(税別)¥10,719
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
この商品は端子間ピッチ・ユニット数など255種類から選べます
他の種類を見る
結線が一目で確認できる安全設計
保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。
緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。
適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。