ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
ワンタッチハッピーTOP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
08676491
品番
M10H-A3
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
外径(mm)
100
穴径(Φmm)
M10×P1.5
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
粒度
40
砥材
アルミナ
トラスコ品番
322-4562
直径(Φmm)
100
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
最高使用周速度(m/s[m/min])
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります