※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールトップディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 08676771 品番 M10AT-A6
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

上面、下面、側面で研磨が可能です。曲面にもなじみ研削力もあるので、使い方次第で技を編み出せる商品です。
取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。

粒度100 外径(mm)100 穴径(Φmm)M10×P1.5 砥材A トラスコ品番326-4921 直径(Φmm)100 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 ねじ径M10 ねじ径(mm)10 最高使用周速度(m/s[m/min])67 羽根枚数3×18 砥粒A RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする