曜日別特売
FPWSL-20-99U 組端子台 東洋技研 08677238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ユニット数99U注文コード08677238品番FPWSL-20-99U
1月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,872販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

結線が一目で確認できる安全設計
保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。
緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。
適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。

形状2段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション定格絶縁電圧(V)AC・DC 800端子間ピッチ(mm)8ねじ寸法M3.5適合電線(mm2)1.25/2(JIS)締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)16/22結線方式ネジアップユニット数99U
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする