製品ななめからの画像
草場計器製作所
草場計器製作所の 圧力・流量測定
草場計器製作所の 圧力計
草場計器製作所の 微圧計
N式微圧計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08680327
品番
AT3/8×75Φ×5kPa
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
チャンバー方式の低圧測定用の微圧計です。標準で過圧防止装置が付いています。
用途
接液部:真鍮
形状
A形
直径(Φmm)
75
精度
±1.6%(圧力範囲の両端各10%は±2.4%)
接続ねじ
G3/8
機能
過圧防止装置
圧力レンジ(kPa)
0〜5
注意
※接液部のの接合にはんだを使用しています。