ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
90°ブランチエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
08680677
品番
ALY8-R1/4
参考基準価格(税別)
¥671
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
90°ブランチエルボ
質量(g)
27
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L1(mm)
28.2
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
11
ねじの種類
R
寸法L2(mm)
30.2
寸法L3(mm)
35.9
使用流体
空気 水
寸法L4(mm)
37.5
寸法P3(mm)
16.4
ねじサイズ
(T)R1/4
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
チューブ挿入長さF(mm)
16
寸法L11(mm)
28.8