ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
90°ブランチエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
08680711
品番
ALY6-R1/8
参考基準価格(税別)
¥583
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
90°ブランチエルボ
質量(g)
16
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L1(mm)
25.6
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
8
ねじの種類
R
寸法L2(mm)
25.2
寸法L3(mm)
32.1
使用流体
空気 水
寸法L4(mm)
31.5
寸法P3(mm)
14.8
ねじサイズ
(T)R1/8
二面幅(H×Φ)(mm)
12.0×13.0
チューブ挿入長さF(mm)
15
寸法L11(mm)
24.8